{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | MULTIMATCH 3. | |
Corriente de alumbrado | 3.000 lm | |
Duración ilumin. | 15 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Color luz | colores reales | |
Valor CRI | 96 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 11,1 V | |
Longitud total | 240 mm | |
Anchura total | 230 mm | |
Peso | 1.970 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081514 MULTI3 | |
Número del fabricante | 03.5653 |