{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | H7R.2 | |
Clase de protección IP | IP X6 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 20 lm - 300 lm | |
Duración ilumin. | 4 h - 30 h | |
Anchura lámpara | 50 m - 160 m | |
Suministro de energía | a batería | |
Iluminación atenuable | sí | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Smart Light Technology (SLT) | sí | |
Rapid Focus | sí | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1,4 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
⌀ del cabezal | 35 mm | |
Peso | 165 g | |
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón | no | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Número del fabricante | 7298 |