{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | H5R Core | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Corriente de alumbrado | 400 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 15 lm | |
Corriente de alumbrado Boost | 500 lm | |
Duración ilumin. | 2 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 50 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
⌀ del cabezal | 32 mm | |
Peso | 167 g | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Número del fabricante | 502121 |