Lámpara frontal LED con batería I-VIEW

Número de artículo: 081473 I-VIEW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress I-VIEW
    Clase de protección IP IP 65
    Corriente de alumbrado 40 lm - 400 lm
    Duración ilumin. 1,5 h - 15 h
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Peso 240 g
    Tipo de producto Lámpara frontal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081473 I-VIEW
    EAN / GTIN 5708997356265
    Número del fabricante 03.5626

    Descripción

    Ejecución:

    Nueva generación de la conocida lámpara frontal I-View con cono de luz amplio para la iluminación óptima de toda el área de trabajo. Luminaria profesional esbelta de peso reducido. Conexión/desconexión sin contacto mediante sistema de sensor. Función de atenuación en continuo de 10 − 100 %. Práctico indicador del nivel de carga directamente en la lámpara.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye el cable USB

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra