Luminaria LED de máquina plano 303 mm

Número de artículo: 081438 303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Rendimiento lumínico 12 W
Corriente de alumbrado 1.200 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Longitud total 303 mm
Anchura total 40 mm
Altura total 39 mm
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081438 303
EAN / GTIN 4260131238673
Número del fabricante 900/67

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en carcasa de aluminio y un cristal de acrilo satinado para una iluminación homogénea de 160 grados.
  • Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.
  • Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.

Regleta de luces plana, orientable en 45°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.