{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | HF8R WORK | |
Clase de protección IP | IP 68 | |
Color carcasa | negro | |
Corriente de alumbrado | 300 lm - 900 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 20 lm | |
Corriente de alumbrado Boost | 1.600 lm | |
Duración ilumin. | 3 h - 10 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 90 h | |
Anchura lámpara | 210 m | |
Suministro de energía | a batería | |
Iluminación atenuable | sí | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
recargable | sí | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,7 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Peso | 198 g | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081391 HF8R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205031967 |