Transformador atenuable 230 V / 24 V 100 W

Número de artículo: 081376
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 67
    Protección Ex no
    Tipo de producto Transformador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081376
    EAN / GTIN 2050001741264
    Número del fabricante HLG-100H-24B

    Descripción

    Ejecución:

    Transformador atenuable 230 V CA / 24 V CC con 100 W de potencia; clase de protección IP67; para el funcionamiento de las luminarias para áreas de trabajo n.º 081350 con intensidad luminosa regulable. Dimensiones (L × Anch × Alt) 220 × 68 × 39 mm.

    Función:

    IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.
    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.