Luminaria para áreas de trabajo Planonlight LED, Consumo de potencia: 10W

Número de artículo: 081350 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 69K

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 20290
Clase de protección IP IP 69K
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 10 W
Ángulo de emisión fijo 120 grados
Corriente de alumbrado 750 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Temperatura de color 6.500 K
Intervalo de temperatura -20 °C - 55 °C
Longitud total 241 mm
Anchura total 97 mm
Altura total 28 mm
Peso 1.200 g
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Número del fabricante 20290

Descripción

Ejecución:

Luminaria revolucionaria para el área de trabajo con la última tecnología LED. Prácticamente la doble luminosidad en comparación con los sistemas de iluminación existentes, junto con la máxima nitidez de contornos y contraste.
Gracias a su altura de construcción mínima de 28 mm, el modelo PLANONLIGHT LED se puede utilizar en poco espacio en cualquier área de trabajo.
  • Luminosidad extremadamente elevada por toda la superficie.
  • Luminosidad máxima con calidad de luz natural, pero antideslumbrante y libre de centelleos y efectos de estroboscopio.
  • Atenuable progresivamente (transformador no incluido en el volumen de suministro).
  • Estanca en caso de inmersión (IP68), también frente a emulsiones agresivas (IP69K).
  • Limpieza extremadamente sencilla − superficie lisa y temperatura de superficie reducida (máximo.10°C por encima de la temperatura ambiente).
  • Absolutamente sin mantenimiento.
  • Certificada según las normas UL para el uso en el mundo entero.
  • Reequipamiento sencillo con montaje por el mismo cliente.
  • Conexión directamente por el enchufe de la máquina M12 o mediante el cable de conexión incluido en el suministro

Función:

IP69K: Existe protección contra la penetración de agua a presión (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.
Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º081375.