{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Tensión nominal | 230 V | |
Ángulo de emisión | 75 grados | |
Rendimiento lumínico | 18 W | |
Corriente de alumbrado | 1.300 lm | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla intercambiable | no | |
Cantidad de LED | 216 | |
Longitud total | 1.600 mm | |
⌀ del cabezal | 25 mm | |
Tipo de producto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Número del fabricante | 03.5223 |