{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 63 | |
Tensión nominal | 250 V | |
Rendimiento lumínico | 5 W | |
Corriente de alumbrado | 450 lm | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla intercambiable | no | |
Altura total | 480 mm | |
⌀ de pie magnético | 83 mm | |
Tipo de producto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081321 5W | |
EAN / GTIN | 2050001945921 | |
Número del fabricante | PROLYX-5W |