Luminaria de máquina 9LED-BR

Número de artículo: 081305 9LED-BR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Zona ATEX ninguno
Rendimiento lumínico 6 W
Corriente de alumbrado 750 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla LED
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081305 9LED-BR
EAN / GTIN 4003644022540
Número del fabricante ML1209FLED

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.
Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.
Con 3 niveles de luminosidad para una iluminación optimizada del puesto de trabajo, diseño innovador que permite evaluar el objeto desde arriba a través de la lámpara, tubo flexible articulado metálico de 600 mm prolongado.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.