{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 1.600 lm | |
Duración ilumin. | 3 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 7,4 V | |
Longitud total | 202 mm | |
Anchura total | 55 mm | |
Altura total | 202 mm | |
Peso | 1.450 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
Consumo de potencia | 20 W |
Número de artículo | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Número del fabricante | 081286 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |