Panel de luz LED 35 W

Número de artículo: 081268 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 54
    Zona ATEX ninguno
    Tensión nominal 230 V
    Consumo de potencia 35 W
    Ángulo de emisión ajustable 90 grados; 35 grados; 25 grados; 15 grados; 0 grados
    Corriente de alumbrado 3.850 lm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Longitud total 273 mm
    Anchura total 256 mm
    Altura total 163 mm
    Longitud cable de conexión 3 m
    Peso 2.300 g
    Tipo de producto Panel de luz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081268 35
    EAN / GTIN 4003644005604
    Número del fabricante AL35LED

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.
    Robusta lámpara de trabajo con laterales recubiertos de goma y cinco ángulos de inclinación dependiendo del posicionamiento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Asa integrada, interruptor conexión / desconexión en la parte trasera. Homologada para el uso continuo, así como en obras y lugares de montaje según BGI 608.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.