Foco de luz LED de área 65 W

Número de artículo: 081267 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 54
    Zona ATEX ninguno
    Tensión nominal 220 V - 240 V
    Consumo de potencia 65 W
    Ángulo de emisión ajustable 360 grados
    Corriente de alumbrado 6.000 lm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Bombilla Lámpara LED
    Color luz 6.000 K
    Longitud total 305 mm
    Anchura total 199 mm
    Altura total 199 mm
    Longitud cable de conexión 5 m
    Peso 3.500 g
    Tipo de producto Panel de luz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081267 65
    EAN / GTIN 5708997356371
    Número del fabricante 03.5637

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.
    Lámpara de trabajo de 360° de alto rendimiento con toma de corriente Schuko. La lámpara se puede suspender en cualquier lugar por gancho resistente o instalar directamente en el banco de trabajo.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Idóneo para:

    Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra