Panel de luz LED con batería 18 W

Número de artículo: 081266 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 54
    Zona ATEX ninguno
    Quality Dress VEGA 1500 C+R
    Corriente de alumbrado 2.500 lm
    Corriente de alumbrado nivel 2 750 lm
    Duración ilumin. 3 h
    Suministro de energía a batería
    Valor CRI 80
    Temperatura de color 6.500 K
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2,6 Ah
    Tensión de batería 11,1 V
    Longitud total 288 mm
    Anchura total 103 mm
    Altura total 280 mm
    Peso 1.600 g
    Tipo de producto Panel de luz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081266 18
    EAN / GTIN 5708997354513
    Número del fabricante 03.5451

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.
    Con 2 niveles de iluminación y una duración de la iluminación de hasta 3 horas. Pie de ajuste de acero, con recubrimiento de polvo.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Idóneo para:

    Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra