{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Corriente de alumbrado | 600 lm - 6.000 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud total | 267 mm | |
Anchura total | 87 mm | |
Altura total | 262 mm | |
Longitud cable de conexión | 5 m | |
Peso | 2.660 g | |
Tipo de producto | Foco |
Número de artículo | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |