{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | W4R Work | |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 220 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 9 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 70 | |
Temperatura de color | 6.000 K - 7.500 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,76 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 163 mm | |
Anchura total | 28 mm | |
Peso | 91 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081228 W4R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030441 | |
Número del fabricante | 502733 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lámpara de trabajoW4R-WORK
a petición
En stock
10 piezas en stock
40,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
460 piezas en stock
85,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio |
Suministro de energía | a batería | a batería |
Peso | 91 g | 470 g |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 220 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Lámpara de trabajo |