Proyector LED móvil 30 W

Número de artículo: 081211 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 30 W
Corriente de alumbrado 2.500 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Longitud total 240 mm
Anchura total 200 mm
Altura total 280 mm
Longitud cable de conexión 5 m
Peso 4.400 g
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Número del fabricante HS30LED

Descripción

Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.
Foco LED SMD para el uso móvil con soporte resistente (protección integral).

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.