{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de tomas de corriente | 1 | |
Clase de protección IP | IP 24 | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 2000 (16 A) W | |
Tensión nominal | 230 V | |
Longitud | 429 mm | |
Anchura | 175 mm | |
Altura | 390 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Clase de cable | H07RN-F | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Material cable | Goma de neopreno | |
Longitud de cable | 15 m | |
Tipo de producto | Dispositivo enrollador de cables |
Número de artículo | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Número del fabricante | 081193 15 |