Sistema de suspensión de cable CableFix, Tipo: S

Número de artículo: 081191 S
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo S
Longitudes del bucle L 100 mm
Capacidad de carga máxima 20 kg
Tipo de producto Suspensión de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 081191 S
Copiar
EAN / GTIN 4003644013050
Copiar
Número del fabricante 9071S
Copiar
Fabricante HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Asa de plástico con gancho extremadamente robusto. Para colgar cables, alambres, tubos flexibles, cubos y mucho más.
Longitud de 210 mm, capacidad de carga máxima de 50 kg.