Cable de prolongación , acoplamiento triple para F, B, PL, CZ, 250 V, Tipo: 15N

Número de artículo: 081186 15N
(6,98 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión de red 250 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Neopreno
Longitud de cable 15 m
Tipo de producto Cable de prolongación
Tipo de enchufe entrada E

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Número del fabricante FVK15-HK

Descripción

Ejecución:

Con tomas de corriente para los países F, B, PL, CZ.
Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).
Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.
Con acoplamiento triple. Cable de goma de neopreno con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.