Toma de corriente de sobremesa cuádruple 4

Número de artículo: 081181 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de tomas de corriente 4
    Longitud de regleta 160 mm
    Estructura de cable 3G1,5
    Clase de cable H05VV-F
    Longitud de cable 1,8 m
    Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081181 4
    EAN / GTIN 4007123632923
    Número del fabricante 1153520222

    Descripción

    Ejecución:

    Toma de corriente de sobremesa con 2 conectores de carga USB 2.0 y 2 tomas de corriente de sobremesa. Corriente de carga de 2100 mA para la carga rápida.

    Nota:

    En la tienda en línea encontrará enchufes adaptadores con contacto de protección de 250 V/16 A para cajas de enchufe de contacto protector con sistemas de enchufe europeos distintos, en el n.° 081172 y el n.° 081174.