{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de tomas de corriente | 6 | |
Longitud de regleta | 400 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Longitud de cable | 3 m | |
Número de tomas de corriente 230 V/16 A | 6 | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081176 6 | |
EAN / GTIN | 4007123643264 | |
Número del fabricante | 1150650316 |