{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 3.500 W | |
Número de tomas de corriente | 5 | |
Longitud de regleta | 520 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Clase de cable | H07RN-F | |
Longitud de cable | 2 m | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Adecuado para países | F; B; PL; CZ | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Tipo de enchufe entrada | E |
Número de artículo | 081169 |