Regleta de enchufes IP44, Número de tomas de corriente: 5

Número de artículo: 081165 5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tomas de corriente 5
Longitud de regleta 520 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H07RN-F
Longitud de cable 2 m
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 5
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Número del fabricante 1889900205
Manufacturer Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Tomas de corriente protegidas contra salpicaduras de agua, con tapas plegables de cierre automático y anillos obturadores. Carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con estribo de suspensión estable.
  • Con interruptor de seguridad iluminado