Regleta de enchufes 8 tomas con protección contra sobretensión, Número de tomas de corriente: 8

Número de artículo: 081154 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Frecuencia de red 50 Hz
Número de tomas de corriente 8
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 3 m
protección contra sobretensión garantizada hasta 16 A
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 8
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 230 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081154 8
EAN / GTIN 4007123677115
Número del fabricante 1391010800

Descripción

Ejecución:

Regleta de protección contra sobretensión de 8 tomas de 3 m H05VV-F 3G1,5 PremiumProtect-Line 60.000A. Protección para sus aparatos contra interferencias en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido de circuito, con una suma máxima de corriente de fuga de hasta 60.000 A.
  • Protección de alta calidad contra interferencias de RF gracias al filtro integrado.
  • Lámpara de control de funcionamiento para protección contra sobretensión.
  • Carcasa de aluminio anodizado especialmente estable.
  • Sistema de construcción de módulos intercambiables, inteligente.
  • Interruptor de seguridad iluminado, conexión/desconexión en dos polos.
  • Disyuntor de circuito 16 A.
  • Tomas de corriente con una protección elevada contra el contacto.
  • Filtro de ruido EMI/RFI.