Regleta de enchufes 6 tomas con interruptor, Número de tomas de corriente: 6

Número de artículo: 081152 6
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
Número de tomas de corriente precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Frecuencia de red 50 Hz
Número de tomas de corriente 6
Longitud de regleta 355 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 1,5 m
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 6
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 230 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 081152 6
Copiar
EAN / GTIN 4007123647903
Copiar
Número del fabricante 1153260000
Copiar
Fabricante Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Regleta de enchufes 6 tomas ecolor negra de 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Diseño elegante, delgado, atemporal y de alta calidad
  • Superficie pulida
  • Cajas de enchufe de contacto protector en disposición de 45°, también para enchufes acodados
  • Interruptor de seguridad iluminado, conexión/desconexión bipolar
  • Tomas de corriente con una protección elevada contra el contacto