{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | VARTA Speed Charger 38 W | |
Tensión nominal | 100 V - 240 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz - 60 Hz | |
Número máximo de puestos de carga | 2 | |
Cantidad de puestos de carga para USB | 2 | |
Longitud | 80 mm | |
Anchura | 35 mm | |
Altura | 195 mm | |
Tipo de producto | Cargador |
Número de artículo | 081149 2 | |
EAN / GTIN | 4008496066162 | |
Fabricante | VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com |