{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Anchura | 255 mm | |
Profundidad | 190 mm | |
Altura | 360 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable (eléctrico) | 5G1,5 | |
Clase de cable (eléctrico) | H07RN-F | |
Color cable | negro | |
Longitud de cable | 2 m | |
Número de tomas de corriente 250 V | 4 | |
Número de tomas de corriente 400 V/16 A | 2 | |
Tipo de producto | Distribuidor de energía | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081148 BKV2/4 | |
EAN / GTIN | 4007123075539 | |
Número del fabricante | 1153750 |