Distribuidor de energía para suspensión para F, B, PL, CZ 250SAFE

Número de artículo: 081146 250SAFE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Potencia nominal 9,5 kW
Anchura 227 mm
Profundidad 212 mm
Altura 305 mm
Número de conexiones de aire comprimido 2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente 250 V 6
Número de tomas de corriente 400 V/16 A 1
Tipo de producto Distribuidor de energía
Tipo de enchufe entrada F

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081146 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021116
Número del fabricante FKVE601016SLH

Descripción

Ejecución:

Tomas de salida con tapas de cierre automático.
Distribuidor de energía para suspender, con carcasa resistente reforzada de caucho duro, para la distribución de la tensión o el aire comprimido de forma ordenada y con ahorro de espacio.
Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.
2 acoplamientos de seguridad de botón pulsador de 3/8 pulgada, manguera para aire comprimido de 2 m.

Nota:

Distribuidor de energía para suspensión con conexión Ethernet a petición.