{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP X4 | |
Tipo | 250AIR | |
Potencia nominal | 9,5 kW | |
Anchura | 227 mm | |
Profundidad | 212 mm | |
Altura | 305 mm | |
Número de conexiones de aire comprimido | 2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de tomas de corriente 250 V | 6 | |
Número de tomas de corriente 400 V/16 A | 1 | |
Conexión neumática | 1/4 pul | |
Tipo de producto | Distribuidor de energía | |
Tipo de enchufe entrada | F |
Número de artículo | 081142 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644014965 | |
Número del fabricante | KVE601016L |