Distribuidor de energía móvil 400

Número de artículo: 081139 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 227 mm
Profundidad 212 mm
Altura 305 mm
Corriente de alumbrado 2.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente 250 V 4
Número de tomas de corriente 400 V/16 A 2
Tipo de producto Distribuidor de energía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081139 400
EAN / GTIN 4003644021086
Número del fabricante KVM402016

Descripción

Ejecución:

Distribuidor de toma de corriente móvil con carcasa resistente reforzada de caucho duro. Cable de conexión de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 con enchufe Schuko 250 V.
Tomas de salida con tapas de cierre automático.