• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bobina de cables completamente de plástico 25B2

Número de artículo: 081133 25B2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión nominal 400 V
Potencia nominal en estado desenrollado 5500 (16 A) W
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 5G2,5
Material cable Cable blindado
Material carcasa Totalmente de plástico
Longitud de cable 25 m
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081133 25B2
EAN / GTIN 4003644022519
Número del fabricante K7D2516Q2TH

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Robusta bobina de cables de plástico a prueba de golpes con protección contra el sobrecalentamiento. Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.
  • Clavija de entrada de 400 V CEE 16 A.
  • 1 toma de corriente CEE 400 V de 16 A con tapa de cierre automático e interruptor de protección térmica.
  • Dos enchufes Schuko estándar de 250 V con tapas de cierre automático.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Ranuras de drenaje de agua.
  • Se puede montar fácilmente en pared.

Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.
Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Normas:

Cumple con las especificaciones DGUV I 203-006 (anteriormente BGI 608) y DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).