Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongador de cables plástico 25N

Número de artículo: 081125 25N

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16A) W
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Neopreno
Material carcasa Plástico
Longitud de cable 25 m
Número de tomas de corriente 3
Sistema de diagnóstico existente
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081125 25N
Número del fabricante K1Y25NTF000

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Con tapas de cierre automático. Para el empleo continuo al aire libre. Conforme a DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.