Bobina de cables completamente de plástico, Tipo: 50V

Número de artículo: 081118 50V
(2,63 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Tensión nominal 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable PVC
Material carcasa Plástico
Color cable rojo
Longitud de cable 50 m
Número de tomas de corriente 4
Sistema de diagnóstico existente no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081118 50V
EAN / GTIN 4003644024834
Número del fabricante K7B50PT

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Tambor de cable HEDI® de plástico, económico, con un diámetro de tambor de 250 mm.
  • Inclinación de 3 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Se puede montar fácilmente en pared.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.