Micrómetro externo carb. m.face lectura 0.01mm 0-25mm

Número de artículo: 0810501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0810501
EAN / GTIN 4029713208974
Número del fabricante 0810501

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Extensión de la profundidad de medición para el micrómetro interior 1920/21 6 - 12 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra