Llave de vaso para destornillador de punta hexagonal exterior 0,6 x 3,5 mm C 6,3 L 25 mm

Número de artículo: 08070122
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08070122
EAN / GTIN 4018754287727
Número del fabricante 08070122
Número L L60010 6404

Descripción

Descripción:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • para tornillos de cabeza ranurada

Característica:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 25 mm
  • No.: 1162
  • Peso: 4 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra