Juego de micrómetros externos carb. m.face lectura 0.01mm 0-100mm

Número de artículo: 0806540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0806540
    EAN / GTIN 4029713281557
    Número del fabricante 0806540
    Número L L40510 818

    Descripción

    Descripción:

    Par de prismas cuádruples, grado 1 12 -180 mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 100
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra