Micrómetro externo carb. m.face lectura 0.01mm 75-100mm

Número de artículo: 0806524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0806524
EAN / GTIN 4029713281502
Número del fabricante 0806524

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de acero recubierto

Descripción:

Calidad del par de prismas cuádruple 0 8 - 90 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 75 - 100
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra