Micrómetro externo carb. m.face lectura 0.01mm 50-75mm

Número de artículo: 0806523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0806523
    EAN / GTIN 4029713281496
    Número del fabricante 0806523

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-1
    • Lectura 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Palanca de bloqueo
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente
    • Marco de acero recubierto

    Descripción:

    Par de prismas de hierro fundido calidad 3 8 - 70 mm 200 mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 50 - 75
    • Límite de error (mm): 0,005 mm
    • Límite de error (µm): 5 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra