Micrómetros de exteriores con embrague de fricción 75-100mm

Número de artículo: 0806504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0806504
    EAN / GTIN 4029713223649
    Número del fabricante 0806504

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-1
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Palanca de bloqueo
    • Con embrague de fricción (trinquete)
    • Unidad rápida fija
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente

    Descripción:

    Par de prismas de hierro fundido grado 1 8 - 50 mm 150 mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 75 - 100
    • Límite de error (mm): 0,005 mm
    • Límite de error (µm): 5 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
    • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra