{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 410 | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
Rosca interior conexión | 1/2 pul | |
Valor del flujo | 4.000 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080322 1/2 | |
EAN / GTIN | 7391390285799 | |
Número del fabricante | 304102205 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Acoplamiento de seguridad con rosca interior, Rosca interior conexión: 1/2pul
a petición
En stock
18 piezas en stock
41,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
21,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
24,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca interior conexión | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Valor del flujo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Presión de servicio máx. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |