{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 410 | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
Rosca exterior conexión | 3/8 pul | |
Valor del flujo | 4.000 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080321 3/8 | |
EAN / GTIN | 7391390295446 | |
Número del fabricante | 304102154 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Acoplamiento de seguridad con rosca exterior, Rosca exterior conexión: 3/8pul
a petición
Reposición
0 piezas en stock
40,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
20,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca exterior conexión | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Valor del flujo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Presión de servicio máx. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Serie | 410 | ||
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |