Ejecución:
Los
acoplamientos de acero para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:
- •Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.
- Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.
- Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.
- Rentabilidad − el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.
El
acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar.
Adaptador de mangueras Stream-Line con compresión sencilla y eficaz de la manguera por medio de tuerca sin abrazadera de manguera.
Aplicación:
Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.
Nota:
La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.