Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Rosca exterior 1/4 pul

Número de artículo: 080276 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Acoplamiento de acero
    Presión de servicio máx. 16 bar
    Rosca exterior conexión 1/4 pul
    Valor del flujo 950 l/min
    Tipo de producto Acoplamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080276 1/4
    EAN / GTIN 7391390419064
    Número del fabricante 103102152

    Descripción

    Ejecución:

    Los acoplamientos de acero de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:
    • sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.
    • Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.
    • Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.
    • Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2años.

    El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
    Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

    Aplicación:

    Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

    Nota:

    La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.