Pistola neumática de seguridad 90

Número de artículo: 080268 90
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
648 piezas en stock
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
Valor del flujo 208 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080268 90
EAN / GTIN 7391390523075

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de seguridad (serie 209) con boquilla silenciosa y ergonomía mejorada gracias a la empuñadura blanda del mango y del gatillo.
Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.° 080290 tam. 1/4

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.