• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola neumática, plástico con tubo de montaje fijo 90 mm

Número de artículo: 080264 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del tubo de soplado 90 mm
Valor del flujo 500 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080264 90
EAN / GTIN 7391390475381

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo. Cumple con la norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.° 080300 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.