Soporte magnético negro, Tipo: H1

Número de artículo: 080263 H1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.040 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

65 mm
Material Plástico
Peso 250 g
Tipo de producto Soporte magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Número del fabricante 080263 H1

Descripción

Ejecución:

Soportes magnéticos con una gran fuerza de retención que garantizan un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
  • La superficie de contacto revestida de goma es resistente al aceite y evita los arañazos.
  • Dos zonas utilizables por separado (por ejemplo, pistola neumática y manguera).

Idóneo para:

N.° 080125 tam. 100.