Soporte magnético anodizado azul, Tipo: H1

Número de artículo: 080260 H1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
934 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

65 mm
Material Plástico
Peso 250 g
Tipo de producto Soporte magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Número del fabricante 080260 H1

Descripción

Ejecución:

Soportes magnéticos con una gran fuerza de retención que garantizan un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
  • Soporte magnético anodizado azul con 52 kg de fuerza de retención.
  • Evita el deslizamiento accidental.

Idóneo para:

N.° 080122 tam. AIR y n.° 080123 tam. AIR.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra