Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable incluye soporte magnético y manguera de agua

Número de artículo: 080259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
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
Valor del flujo 200 l/min - 1.200 l/min
Tubo flexible de agua incluido
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080259
EAN / GTIN 2050001762900
Número del fabricante 309589900

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.
Incluye soporte magnético y 3 m de manguera de agua resistente a refrigerantes y a lubricantes (8 × 12 mm) con conexión de 1/4 pulgada.